pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29082AC UTENSILE MONT.BOTTONI-GEMME X 3SB20 - 3SB29082AC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028876

Codice prodotto

SIE3SB29082AC

Cod. produttore

3SB29082AC

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Attrezzo di montaggio per bottoni e lenti

    Il prodotto è un attrezzo di montaggio progettato per bottoni e lenti, con una serie di miglioramenti rispetto alla precedente serie 3SB3, ora sostituita dalla serie SIRIUS ACT 3SU1.

    Dettagli tecnici:

    • Serie: SIRIUS ACT 3SU1
    • Applicazione: Montaggio di bottoni e lenti
    • Compatibilità: Sostituisce la serie 3SB3

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio grazie a un design ottimizzato
    • Maggiore durabilità e affidabilità del prodotto
    • Innovazione tecnologica per soddisfare le necessità moderne

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS