pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29081BD LAMPADA LED WEDGE 24V CC BLU - 3SB29081BD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29081BD LAMPADA LED WEDGE 24V CC BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209028814

Codice prodotto

SIE3SB29081BD

Cod. produttore

3SB29081BD

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Wedge Base W 2×4.6d

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Lampada LED

La lampada LED iperluminoso è progettata per un'elevata visibilità e durevolezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: LED
  • Caratteristica: iperluminoso
  • Colore: blu
  • Tensione nominale: AC/DC 24 V
  • Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
  • Serie: 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva SIRIUS ACT 3SU1

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata visibilità grazie al design iperluminoso.
  • Compatibilità con tensione nominale sia in AC che in DC.
  • Facile installazione grazie all'attacco Wedge.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS