pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29081AD LAMP INCAND.WEDGE 30V (SOLO CONF) - 3SB29081AD

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 28...30 V

  • Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 28...30 V

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209028753

Codice prodotto

SIE3SB29081AD

Cod. produttore

3SB29081AD

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

28...30 V

Portalampada:

Wedge Base W 2×4.6d

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

28...30 V

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di fissaggio:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

28...30 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

    Lampada ad incandescenza

    La lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare a tensione nominale AC/DC di 30 V con una potenza di 1,0 W.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC/DC 30 V
    • Potenza: 1,0 W
    • Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
    • Nota: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

    Vantaggi per il cliente:

    • Efficienza operativa grazie alla progettazione eccezionale.
    • Facile installazione grazie all'attacco Wedge.
    • Affidabilità garantita con specifiche di tensione versatili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS