pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29014QG TARGHETTA DIAM.16 SBLOCCAGGIO - 3SB29014QG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29014QG TARGHETTA DIAM.16 SBLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Simbolo “sbloccare”

  • Colore - Altro

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209202245

Codice prodotto

SIE3SB29014QG

Cod. produttore

3SB29014QG

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Simbolo “sbloccare”

Colore:

Altro

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

11 mm

Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto

Inserto opalescente con scritta nera e simbolo grafico Sbloccaggio Attenzione.

Dettagli tecnici:

  • Opalescente con scritta nera
  • Simbolo grafico Sbloccaggio Attenzione
  • La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1

Vantaggi per il cliente:

  • Design migliorato per una maggiore visibilità eattenzione
  • Compatibilità con la nuova serie SIRIUS ACT 3SU1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS