pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29014MC INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (I) - 3SB29014MC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29014MC INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (I)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Simbolo “I”

  • Colore - Altro

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209095885

Codice prodotto

SIE3SB29014MC

Cod. produttore

3SB29014MC

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Simbolo “I”

Colore:

Altro

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

11 mm

Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto

Inserto opalescente con scritta nera e simbolo grafico I.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto
  • Colore: opalescente con scritta nera
  • Simbolo: grafico I
  • Serie di prodotti: 3SB3 sostituita dalla serie SIRIUS ACT 3SU1

Vantaggi per il cliente:

  • Design accattivante e innovativo grazie al materialeopalescente.
  • Facile identificazione delle funzioni grazie alla scritta nera e al simbolo grafico.
  • Prodotto di lunga durata e affidabilità con la nuova serie SIRIUS ACT 3SU1.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS