pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29014MB INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (0) - 3SB29014MB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29014MB INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Altro

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209095878

Codice prodotto

SIE3SB29014MB

Cod. produttore

3SB29014MB

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Altro

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

11 mm

Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto

Inserto opalescente con scritta nera e simbolo grafico O.

Dettagli tecnici:

  • Opalescente con scritta nera
  • Simbolo grafico O
  • Serie di prodotti 3SB3 sostituita dalla serie costruttiva SIRIUS ACT 3SU1

Vantaggi per il cliente:

  • Design migliorato con simbolo grafico chiaro
  • Utilizzo semplice e intuitivo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS