SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20 - 3SB23042H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 5...60 V
Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 5...60 V
Colore del corpo luminoso - Neutro
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028340
Codice prodotto
SIE3SB23042H
Cod. produttore
3SB23042H
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
5...60 V
Portalampada:
Wedge Base W 2×4.6d
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
5...60 V
Colore del corpo luminoso:
Neutro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
5...60 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Collegamento a connettore piatto
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no
- Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Struttura modulare
- Installazione senza attrezzi speciali
- Accessori opzionali come cappuccio di protezione e targhette identificative
- Varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare
- Dimensioni ridotte per piccoli pannelli di comando
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Adatto per applicazioni industriali con comprovata pratica
- Elevata densità dei componenti per ottimizzare lo spazio
- Design salvaspazio per un'installazione più efficiente
Portalampada
Attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, progettato per l'uso con il supporto portalampada SIRIUS 3SB2, adatto per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS