SIEMENS - SIE3SB22270AC01 PULS LUMINOSO PIATTO ROSSO 1R - 3SB22270AC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209091542
Codice prodotto
SIE3SB22270AC01
Cod. produttore
3SB22270AC01
Produttore
SIE
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS