SIEMENS - SIE3SB22260LH01 PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L - 3SB22260LH01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Neutro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209243569
Codice prodotto
SIE3SB22260LH01
Cod. produttore
3SB22260LH01
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Neutro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
12 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, trasparente
- Configurazione: bottone, alto, 1 NO
- Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Densità componenti: elevata, installazione senza attrezzi speciali
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e comprovata nella pratica
- Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone
- Apparecchio completo, fornitura inclusa supporti ed elemento/i di commutazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS