pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22246BH06 IND. LUMIN. TRASP.COMPLETO 24V 16MM - 3SB22246BH06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22246BH06 IND. LUMIN. TRASP.COMPLETO 24V 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Neutro

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 5...60 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209093928

Codice prodotto

SIE3SB22246BH06

Cod. produttore

3SB22246BH06

Produttore

SIE

Colore della lente:

Neutro

Tensione d'esercizio nominale Ue:

5...60 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

W2 x 4,6

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Alto

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

9 mm

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente, portalampada W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS