SIEMENS - SIE3SB22246BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 24V 16MM - 3SB22246BC06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209028258
Codice prodotto
SIE3SB22246BC06
Cod. produttore
3SB22246BC06
Produttore
SIE
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
W2 x 4,6
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
9 mm
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione
- Apparecchio completo: fornitura inclusa supporti ed elemento/i di commutazione
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e comprovata nella pratica.
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando.
- Massima funzionalità e estrema robustezza.
- Consente un'elevata densità dei componenti.
- Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti all'impiego industriale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS