SIEMENS - SIE3SB22102EC01 SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM - 3SB22102EC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - no
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209131644
Codice prodotto
SIE3SB22102EC01
Cod. produttore
3SB22102EC01
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
no
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Altezza dell'apertura:
17 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
5...250 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero


