pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22102EB01 SEL LEVA 3POS. IMP. NERO 1L 16MM - 3SB22102EB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22102EB01 SEL LEVA 3POS. IMP. NERO 1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Colore del pulsante - Nero

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209085480

Codice prodotto

SIE3SB22102EB01

Cod. produttore

3SB22102EB01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Altezza dell'apertura:

17 mm

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

    Selettore

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono ideali per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo funzionalità robuste in una forma compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore nero
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo di funzionamento: ad impulso
    • Svincolo: da sinistra e destra
    • Angolo di intervento: 2 x 50 gradi
    • Contatti: 1 NO, 1 NO
    • Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che facilita l'adattamento ai piccoli pannelli di comando.
    • Installazione semplice senza attrezzi speciali, aumentando la densità dei componenti.
    • Disponibile in più colori e varie configurazioni di posizioni di commutazione.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza, comprovati in ambito industriale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS