pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22102DG01 SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L-1L - 3SB22102DG01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22102DG01 SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L-1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209092587

Codice prodotto

SIE3SB22102DG01

Cod. produttore

3SB22102DG01

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore del pulsante:

Bianco

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Altezza dell'apertura:

17 mm

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di intervento 2 x 62 gradi, 1 NO, 1 NO Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS