SIEMENS - SIE3SB22102DE01 SEL LEVA 3POS.PERM.VERDE 1L-1L 16MM - 3SB22102DE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Colore del pulsante - Verde
Tattile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209149458
Codice prodotto
SIE3SB22102DE01
Cod. produttore
3SB22102DE01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
5...250 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Altezza dell'apertura:
17 mm
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Posizioni di commutazione: I-O-II
- Angolo di intervento: 2 x 62 gradi
- Contatti: 1 NO
- Certificazioni: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Massima funzionalità e robustezza.
- Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla forma compatta.
- Struttura modulare e comprovata nella pratica per uso industriale.
- Offre un'elevata densità dei componenti.
- Disponibile in più colori e configurazioni di posizioni di commutazione.
Selettore
Il selettore rotondo in plastica verde da 16 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con tre posizioni di commutazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS