pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22070AC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM - 3SB22070AC01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22070AC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028210

Codice prodotto

SIE3SB22070AC01

Cod. produttore

3SB22070AC01

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, offrendo una struttura modulare e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto
    • Contatti: 1 NC portalampada W2 x 4,6 d
    • Normative: conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Altezze di bottone diverse per l'ottimizzazione dello spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza per un uso prolungato in condizioni industriali.
    • Flessibilità di configurazione grazie a numerose opzioni di personalizzazione.
    • Elevata densità dei componenti sui pannelli di comando, ideale per spazi ristretti.
    • Apparecchi completi con supporti ed elementi di commutazione inclusi.
    • Amplia disponibilità di esecuzioni, rendendolo adatto a diverse applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS