SIEMENS - SIE3SB22060LH01 ILL. PUSHB., TRAN., RAISED, W2X4.6D, 1NO - 3SB22060LH01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209230736
Codice prodotto
SIE3SB22060LH01
Cod. produttore
3SB22060LH01
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
12 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
- Dimensioni: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica trasparente
- Contatti: 1 NO
- Tipo di portalampada: W2 x 4,6 d
- Normative: conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali, elevata densità dei componenti
- Forme costruttive compatte ideali per piccoli pannelli di comando
- Disponibilità in diversi colori, luminoso/non luminoso e con/senza iscrizione
- Opzioni di comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone
- Apparecchio completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da una struttura modulare e robusta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


