SIEMENS - SIE3SB22060AF01 PULS. LUMIN. PIATTO BLU 1L 16MM - 3SB22060AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Blu
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209131934
Codice prodotto
SIE3SB22060AF01
Cod. produttore
3SB22060AF01
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Altezza dell'apertura:
8 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS