pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22060AD01 PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM - 3SB22060AD01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22060AD01 PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028180

Codice prodotto

SIE3SB22060AD01

Cod. produttore

3SB22060AD01

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Giallo

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione pratica e modulare adatta per l'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Tipo: bottone piatto, 1 NO
    • Portalampada: W2 x 4,6 d
    • Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali, alta densità di componenti
    • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Benefici per il cliente:

    • Struttura modulare che consente adattamenti e personalizzazioni facili.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza per un utilizzo duraturo in ambienti industriali.
    • Piccola forma costruttiva particolarmente adatta per piccoli pannelli di comando.
    • Apparecchio completo fornito con supporti ed elemento/i di commutazione inclusi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS