SIEMENS - SIE3SB22046BD06 IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 16MM - 3SB22046BD06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Giallo
Esecuzione del portalampada - W2 x 4,6
Con lampada inclusa - no
Tensione d'esercizio nominale Ue - 5...60 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209028142
Codice prodotto
SIE3SB22046BD06
Cod. produttore
3SB22046BD06
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Giallo
Esecuzione del portalampada:
W2 x 4,6
Con lampada inclusa:
no
Tensione d'esercizio nominale Ue:
5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Altezza dell'apertura:
9 mm
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


