SIEMENS - SIE3SB22046BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM - 3SB22046BC06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209028135
Codice prodotto
SIE3SB22046BC06
Cod. produttore
3SB22046BC06
Produttore
SIE
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
W2 x 4,6
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
9 mm
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Portalampada: W2 x 4,6 d senza lampada
- Corrisponde alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Varianti:disponibili in più colori e diverse varianti di tensione
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Installazione senza necessità di attrezzi speciali
- Consente un'elevata densità dei componenti
- Progettato per piccoli pannelli di comando
- Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudato per l'impiego industriale
Indicatore luminoso
Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per un uso industriale con una struttura modulare e compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS