pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22030LC01 PULSANTE DA 16 MM - 3SB22030LC01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209210929

Codice prodotto

SIE3SB22030LC01

Cod. produttore

3SB22030LC01

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

12 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante, 16 mm, rotondo

    Il pulsante SIRIUS 3SB2 offre una soluzione compatta ed efficiente per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, forma rotonda
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: 1 NC
    • Compatibile con le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali
    • Configurabile in più colori e altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'ampia adattabilità
    • Semplicità di installazione per una maggiore efficienza
    • Massima funzionalità e robustezza per utilizzi prolungati
    • Ideale per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma compatta
    • Disponibilità di tramite diverse opzioni di comando (permanente/ad impulso)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS