pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22030AB01 PULSANTE PIATTO NERO 1R 16MM - 3SB22030AB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22030AB01 PULSANTE PIATTO NERO 1R 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209321724

Codice prodotto

SIE3SB22030AB01

Cod. produttore

3SB22030AB01

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, nero

    Il pulsante 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo robustezza e funzionalità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: nero
    • Tipo: bottone piatto, 1 NC
    • Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Esecuzioni fornibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'elevata densità dei componenti
    • Design salvaspazio e ideale per pannelli di comando piccoli
    • Robustezza comprovata per applicazioni industriali
    • Facilità di installazione e manutenzione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS