pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22022AG01 SEL. LEVA 2POS. PERM BIANCO 1L 16MM - 3SB22022AG01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22022AG01 SEL. LEVA 2POS. PERM BIANCO 1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209141513

Codice prodotto

SIE3SB22022AG01

Cod. produttore

3SB22022AG01

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Altezza dell'apertura:

17 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 62 gradi, 1 NO Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!