pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22020LB01 PULS SPORGENTE NERO 1L - 3SB22020LB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22020LB01 PULS SPORGENTE NERO 1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209210912

Codice prodotto

SIE3SB22020LB01

Cod. produttore

3SB22020LB01

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

12 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante 16 mm rotondo plastica nero

    Il bottone alto 1 NO Pulsanti SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'ottima funzionalità in un design compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura modulare
    • Prova di robustezza adatta per l'impiego industriale
    • Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali
    • Elevata densità dei componenti
    • Disponibile in più colori e configurazioni (luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)
    • Opzioni di comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e versatilità neldesign compatto
    • Adatto per piccoli pannelli di comando
    • Facile installazione e manutenzione
    • Affidabilità comprovata in ambienti industriali
    • Scelta di diverse altezze di bottone per esigenze diverse

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS