pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22020AH01 PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM - 3SB22020AH01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22020AH01 PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028074

Codice prodotto

SIE3SB22020AH01

Cod. produttore

3SB22020AH01

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Neutro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante 16 mm rotondo plastica trasparente

    Il pulsante SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, garantendo massimo funzionalità e robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: bottone piatto, 1 NO
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Colori disponibili: più colori
    • Varianti: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Tipologia di comando: permanente/ad impulso
    • Altezze di bottone: diverse opzioni disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare e comprovata nella pratica
    • Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
    • Estrema robustezza e affidabilità in applicazioni industriali
    • Elevata densità dei componenti per un'installazione efficiente
    • Apparecchio completo con forniture incluse come supporti ed elementi di commutazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS