SIEMENS - SIE3SB22020AG01 PULS PIATTO BIANCO 1L 16MM - 3SB22020AG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028067
Codice prodotto
SIE3SB22020AG01
Cod. produttore
3SB22020AG01
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS