pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22020AF01 PULS PIATTO BLU 1L 16MM - 3SB22020AF01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22020AF01 PULS PIATTO BLU 1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209092570

Codice prodotto

SIE3SB22020AF01

Cod. produttore

3SB22020AF01

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

    Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, blu

    I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e robusta per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Configurazione: 1 NO
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Opzioni disponibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza per condizioni industriali
    • Adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva
    • Elevata densità dei componenti senza compromessi sulla qualità
    • Prodotto completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi
    • Esecuzioni salvaspazio ampiamente collaudate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS