pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20016CF06 IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM - 3SB20016CF06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20016CF06 IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 0

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209028012

Codice prodotto

SIE3SB20016CF06

Cod. produttore

3SB20016CF06

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

0

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Con anello frontale:

no

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Superficie: liscia
    • Struttura modulare, comprovata e adatta all'impiego nell'industria
    • Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Varianti: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Tipologia: comando permanente/ad impulso
    • Opzioni: diverse altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva
    • Alta funzionalità e estrema robustezza
    • Facile da installare senza necessità di attrezzi speciali
    • Esecuzioni salvaspazio ampiamente collaudate per l'impiego industriale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS