SIEMENS - SIE3SB20016CD06 IND. LUMIN.GIALLO PER TARGHETTA16MM - 3SB20016CD06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 0
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209027992
Codice prodotto
SIE3SB20016CD06
Cod. produttore
3SB20016CD06
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Forma del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
0
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Con anello frontale:
no
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Struttura modulare altamente funzionale
- Robusto e conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Diverse altezze di bottone disponibili
- Nota: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente
- Adatto per impieghi industriali grazie alla sua comprovata robustezza
- Design salvaspazio ideale per applicazioni in piccoli pannelli di comando
- Facilità di utilizzo senza necessità di attrezzi speciali
- Versatilità nelle configurazioni disponibili per soddisfare diverse esigenze
Indicatore luminoso
Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS