pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20016BC06 IND. LUMIN. ROSSO ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BC06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20016BC06 IND. LUMIN. ROSSO ANELLI CONC. 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 0

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027923

Codice prodotto

SIE3SB20016BC06

Cod. produttore

3SB20016BC06

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

0

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Con anello frontale:

no

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, con anelli concentrici

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per l'industria con una struttura modulare e una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Comando: permanente/ad impulso
    • Supporti ed elementi di commutazione da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma costruttiva compatta
    • Facile installazione senza la necessità di attrezzi speciali
    • Alta funzionalità e robustezza, adatti per l'impiego industriale
    • Largo assortimento di esecuzioni per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS