SIEMENS - SIE3SB20010LE01 PULS. LUMIN. SPORGENTE VERDE 16MM - 3SB20010LE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Altro
Diametro del foro - 16 mm
Larghezza dell'apertura - 19 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
4011209027909
Codice prodotto
SIE3SB20010LE01
Cod. produttore
3SB20010LE01
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Altro
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Altezza dell'apertura:
12 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


