pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20010AF01 PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM - 3SB20010AF01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20010AF01 PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Altro

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027886

Codice prodotto

SIE3SB20010AF01

Cod. produttore

3SB20010AF01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Altro

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

8 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Pulsante luminoso

I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 16 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu
  • Tipo: bottone, piatto
  • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e comprovata adatta per l'impiego nell'industria
  • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva
  • Altamente funzionali e estremamente robusti
  • Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione
  • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti all'impiego industriale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS