pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20004PC01 SEL. A CHIAVE 3POS. ESTRAI SOLO I - 3SB20004PC01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20004PC01 SEL. A CHIAVE 3POS. ESTRAI SOLO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Forma del pulsante - Altro

  • Illuminabile - no

  • Con copertura protettiva - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011209291621

Codice prodotto

SIE3SB20004PC01

Cod. produttore

3SB20004PC01

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Diametro del foro:

16 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, CES, SB2, 3 posizioni di commutazione I-O-II, con blocco, angolo di comando 2 x 62 gradi estrazione chiave I Selettori a chiave SIRIUS 3SB2 per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave.Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS