pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20004PB01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM.ESTR. 1-0-2 - 3SB20004PB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20004PB01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM.ESTR. 1-0-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027848

Codice prodotto

SIE3SB20004PB01

Cod. produttore

3SB20004PB01

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Selettore a chiave SB2

    Il selettore a chiave SB2 è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Tipo: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di comando: 2 x 62 gradi
    • Serrature speciali compatibili: SB3, SB4, SB5
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni disponibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare e comprovata, adatta per piccoli pannelli di comando.
    • Altamente funzionale e estremamente robusto.
    • Facile installazione senza necessità di attrezzi speciali.
    • Salvaspazio e ampiamente collaudato per l'uso industriale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS