pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20004MA01 SEL. CHIAVE 2POS. IMP. 16MM - 3SB20004MA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20004MA01 SEL. CHIAVE 2POS. IMP. 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027831

Codice prodotto

SIE3SB20004MA01

Cod. produttore

3SB20004MA01

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e adatto per l'impiego industriale con una struttura modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Due posizioni di commutazione O
    • Comando ad impulso e ritorno da destra
    • Angolo di comando di 50 gradi
    • Estrazione chiave O
    • Possibili serrature speciali: SB3, SB4, SB5
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione e diverse posizioni di estrazione chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che consente un'ampia versatilità di applicazione
    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
    • Altamente funzionale e estremamente robusto
    • Installazione semplice senza necessità di attrezzi speciali
    • Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione possono essere ordinati separatamente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS