pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM - 3SB20002DC01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027749

Codice prodotto

SIE3SB20002DC01

Cod. produttore

3SB20002DC01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Selettore 16 mm Rotondo Plastica Rosso

    Il selettore SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design modulare e compatto, ideale per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Tipo di comando: permanente
    • Angolo di intervento: 2 x 62°
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare progettata per un ampio utilizzo industriale.
    • Facilità di installazione senza l'utilizzo di attrezzi speciali.
    • Alta funzionalità e robustezza per ambienti impegnativi.
    • Disponibile in più colori con opzioni di esecuzione per soddisfare diverse esigenze di comando.
    • Esecuzioni salvaspazio, perfette per adattarsi a piccoli pannelli di comando.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS