pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20002BB01 SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM - 3SB20002BB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20002BB01 SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Illuminabile - no

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027695

Codice prodotto

SIE3SB20002BB01

Cod. produttore

3SB20002BB01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Selettore 16 mm rotondo plastica nero

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Funzionalità: Ad impulso, ritorno da destra
    • Angolo di intervento: 50°
    • Normative: Conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare e comprovata, adatta per una varietà di applicazioni industriali.
    • Formato compatto, ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Alta funzionalità e robustezza, per un uso prolungato.
    • Installazione semplice, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Disponibilità in diversi colori e configurazioni, tra cui posizioni di commutazione multiple.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS