pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20000LH01 PULSANTE SPORGENTE TRASP.16MM - 3SB20000LH01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20000LH01 PULSANTE SPORGENTE TRASP.16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Forma della lente - Altro

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209027633

Codice prodotto

SIE3SB20000LH01

Cod. produttore

3SB20000LH01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Neutro

Forma della lente:

Altro

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

12 mm

Larghezza dell'apertura:

19 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente

    I pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici sono altamente funzionali e progettati per l'uso nell'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Struttura modulare
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Opzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Accessori: apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione ordinabili separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva.
    • Altamente funzionali e estremamente robusti.
    • Facile installazione senza l'uso di attrezzi speciali.
    • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti per l'uso industriale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS