SIEMENS - SIE3SB20000AG01 PULSANTE PIATTO BIANCO.16MM - 3SB20000AG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Altro
Forma del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209027572
Codice prodotto
SIE3SB20000AG01
Cod. produttore
3SB20000AG01
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Altro
Forma del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
8 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Struttura modulare
- Dimensioni compatte, particolarmente adatte per piccoli pannelli di comando
- Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Disponibilità in più colori e con opzioni luminose/non luminose
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Soluzione altamente funzionale e robusta per applicazioni industriali
- Facilità di personalizzazione con diverse altezze di bottone e opzioni di iscrizione
- Collaudato per la sua sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano
- Design salvaspazio che ottimizza l'uso del pannello di controllo
Pulsante 16 mm rotondo plastica bianco
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente funzionale e robusta per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS