SIEMENS - SIE3RX90200AA00 AS-I CAVO PROF STD NERO 100M - 3RX90200AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209181519
Codice prodotto
SIE3RX90200AA00
Cod. produttore
3RX90200AA00
Produttore
SIE
- Profilato per tensione ausiliaria esterna 24 V
- Colore: Nero
- Tipo di gomma: 2 x 1,5 mm²
- Lunghezza: 100 m
- Standard: AS-Interface
- Facilita integrazioni nel sistema di automazione con tecnologia avanzata.
- Fornisce una connessione affidabile per dispositivi di campo.
- Durabilità garantita grazie alla qualità della gomma utilizzata.
- Il formato lungo da 100 m offre flessibilità nell'installazione.
Cavo AS-i
Il cavo AS-i è progettato per fornire tensione ausiliaria esterna di 24 V ed è ideale per applicazioni di campo intelligente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


