SIEMENS - SIE3RX90120AA00 AS-I CAVO PROF STD GIALLO 1000M - 3RX90120AA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209227163
Codice prodotto
SIE3RX90120AA00
Cod. produttore
3RX90120AA00
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Cavo AS-i
Il cavo AS-i è progettato per l'uso nello standard di bus di campo intelligente AS-Interface.
Dettagli tecnici:
- Profilato: giallo
- Materiale: gomma
- Sezione: 2 x 1,5 mm2
- Lunghezza: 1 km
- Tamburo: costituito da un cavo da 1000 m
Vantaggi per il cliente:
- Conforme allo standard di bus di campo intelligente AS-Interface.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


