SIEMENS - SIE3RX90100AA00 AS-I CAVO PROF STD GIALLO 100M - 3RX90100AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209139589
Codice prodotto
SIE3RX90100AA00
Cod. produttore
3RX90100AA00
Produttore
SIE
- Tipo: Cavo AS-Interface
- Colore: Profilato giallo
- Materiale: Gomma
- Sezione: 2x 1,5 mm²
- Lunghezza: 100 m
- Flessibilità di installazione grazie alla lunghezza di 100 m.
- Resistente e durevole per condizioni di lavoro impegnative.
- Supporta lo standard AS-Interface per una facile integrazione nei sistemi esistenti.
Cavo AS-i, profilato giallo, gomma 2x 1,5 mm2, 100 m
Il cavo AS-i è progettato per l'utilizzo nello standard di bus di campo intelligente, fornendo una soluzione flessibile e durevole per le applicazioni di automazione.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


