pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55566HA04 SOFTSTARTER 480V 1100A 24V AC/DC VT - 3RW55566HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 1100 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1820 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621059389

Codice prodotto

SIE3RW55566HA04

Cod. produttore

3RW55566HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

1100 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

315 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

560 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

560 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

1000 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e un funzionamento ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: fino a 690 V
    • Corrente nominale: fino a 1100 A
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
    • Funzioni di monitoraggio intelligente
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per una minore usura del motore
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Compattezza e riduzione del cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida
    • Opzioni per piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS