pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55526HA16 SOFTSTARTER 690V 630A 110-250V VT - 3RW55526HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 630 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1820 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621059174

Codice prodotto

SIE3RW55526HA16

Cod. produttore

3RW55526HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

630 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

200 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

355 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

355 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

630 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V e corrente fino a 630 A.
    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico.
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio semplice e rapida.
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP.
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).

    Vantaggi per i clienti:

    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale del motore.
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS