SIEMENS - SIE3RW55526HA06 SOFTSTARTER 690V 630A 24V AC/DC VT - 3RW55526HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 630 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1820 Kg CO₂-eq
EAN
4047621059150
Codice prodotto
SIE3RW55526HA06
Cod. produttore
3RW55526HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
630 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
200 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
355 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
355 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
630 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: fino a 690 V
- Corrente nominale: 630 A
- Tensione di alimentazione comando: AC/DC 24 V, 110 V a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per il surriscaldamento
- Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Applicazione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi
Softstarter SIRIUS 200 ... 690 V 630 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l’efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS