pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55476HF04 SOFTSTARTER-F 400V 470A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55476HF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621042022

Codice prodotto

SIE3RW55476HF04

Cod. produttore

3RW55476HF04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

400 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A

    Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 470 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Funzionalità di bypass integrato per basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi perpotenze elevate del motore
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) per applicazioni ATEX
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti operativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS