pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55476HA14 SOFTSTARTER 400V AC 470A 110-250V AC VI - 3RW55476HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041995

Codice prodotto

SIE3RW55476HA14

Cod. produttore

3RW55476HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

400 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 470 A
    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
    • Potenza disponibile fino a 560 kW
    • Comunicazione opzionale tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una protezione ottimale del motore.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale.
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni e segnalazioni diagnostiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS