SIEMENS - SIE3RW55476HA04 SOFTSTARTER 400V AC 470A 24V AC/DC VITE - 3RW55476HA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041964
Codice prodotto
SIE3RW55476HA04
Cod. produttore
3RW55476HA04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
132 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
250 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
250 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
400 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione: 200-480 V
- Corrente massima: 470 A
- Alimentazione di controllo: AC/DC 24 V
- Compatibilità: reti fino a 690 V
- Potenza: fino a 560 kW
- Morsetti: a vite e a molla
- Modalità di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Funzioni di monitoraggio per prevenzione surriscaldamento
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e facile utilizzo
- Spazio e cablaggio ridotti rispetto agli avviatori tradizionali
- Controllo a 3 fasi per applicazioni ad alta potenza
- Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'affidabilità del sistema.
Dettagli Tecnici:
Benefici per i Clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS