SIEMENS - SIE3RW55466HF04 SOFTSTARTER-F 400V 370A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55466HF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041827
Codice prodotto
SIE3RW55466HF04
Cod. produttore
3RW55466HF04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
370 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
200 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
355 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 370 A
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Autoparametrizzazione per messa in servizio
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale riduce i picchidi corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori per chiare visualizzazioni e diagnosi
- Disponibile per retifino a 600 V fino a 315 kW
- Flessibilità nelle soluzioni per soddisfare vari compiti di applicazione
Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS